Eriks
NORGREN

NORGREN Verloopset 430281008 Ø10-Ø8

  • ERIKS:11582936
Image 1
▪ Robuust en duurzaam
▪ Geschikt voor de meeste industriële toepassingen
▪ Breed gamma modellen en groottes
▪ Schroefdraad van 1/8” tot 1” BSP
▪ Worden geleverd met klemringen, klemmoeren en bijhorende afdichtingsringen
Opslaan in lijst

€ 6,86/ stukexcl. btw

€ 8,30incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
43
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
8 mm
Sleutelwijdte
19 mm