Eriks
NORGREN

NORGREN Verloopset 430280604 Ø6-Ø4

  • ERIKS:11582934
Image 1
▪ Robuust en duurzaam
▪ Geschikt voor de meeste industriële toepassingen
▪ Breed gamma modellen en groottes
▪ Schroefdraad van 1/8” tot 1” BSP
▪ Worden geleverd met klemringen, klemmoeren en bijhorende afdichtingsringen
Opslaan in lijst

€ 3,93/ stukexcl. btw

€ 4,76incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
43
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
4 mm
Sleutelwijdte
13 mm