Eriks
NORGREN

NORGREN Veiligheidskoppeling met zelfontluchting steker slangpilaar Ø13mm 237131300

  • ERIKS:11584454
Image 1
▪ Deze koppeling met enkele afsluiting heeft een ontkoppeling in twee stadia
▪ Het eerste stadium sluit het ventiel en laat de benedenstroomse druk ontsnappen terwijl de koppeling nog steeds verbonden is, om zweepslag te voorkomen
▪ Eens de druk is afgelaten, wordt in een tweede fase de plug uit de koppeling losgekoppeld
▪ Dit is conform de vereisten in ISO 4414 (EN 983)
Opslaan in lijst

€ 8,64/ stukexcl. btw

€ 10,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
237
Vorm
Plug
Diameter slangpilaar
13 mm
Materiaal
Messing, vernikkeld