Eriks
NORGREN

NORGREN Veiligheidskoppeling met zelfontluchting steker buitendraad R1/4 237110028

  • ERIKS:11582490
Image 1
▪ Deze koppeling met enkele afsluiting heeft een ontkoppeling in twee stadia
▪ Het eerste stadium sluit het ventiel en laat de benedenstroomse druk ontsnappen terwijl de koppeling nog steeds verbonden is, om zweepslag te voorkomen
▪ Eens de druk is afgelaten, wordt in een tweede fase de plug uit de koppeling losgekoppeld
▪ Dit is conform de vereisten in ISO 4414 (EN 983)
Opslaan in lijst

€ 12,95/ stukexcl. btw

€ 15,67incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
237
Vorm
Steker (male)
Draadaansluiting
Buitendraad BSPT (R)
Maat draadaansluiting (inch)
1/4
Materiaal
Messing, vernikkeld
Grootte
5.5
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Doorstroomcapaciteit
900 l/min
Maximale werkdruk
35 bar