Eriks
NORGREN

NORGREN Veiligheidskoppeling met zelfontluchting binnendraad G3/8 237620038

  • ERIKS:11582505
Image 1
▪ Deze koppeling met enkele afsluiting heeft een ontkoppeling in twee stadia
▪ Het eerste stadium sluit het ventiel en laat de benedenstroomse druk ontsnappen terwijl de koppeling nog steeds verbonden is, om zweepslag te voorkomen
▪ Eens de druk is afgelaten, wordt in een tweede fase de plug uit de koppeling losgekoppeld
▪ Dit is conform de vereisten in ISO 4414 (EN 983)
Opslaan in lijst

€ 73,64/ stukexcl. btw

€ 89,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
237
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Binnendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch)
3/8
Materiaal
Messing, vernikkeld
Grootte
5.5
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Doorstroomcapaciteit
900 l/min
Maximale werkdruk
35 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ventiel
Messing
Materiaal veer
Roestvaststaal