€ 81,71/ stukexcl. btw
€ 98,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 237 |
Vorm | Koppeling (female) |
Draadaansluiting | Binnendraad BSPP (G) |
Maat draadaansluiting (inch) | 1/2 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Grootte | 5.5 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ventiel | Messing |
Materiaal veer | Roestvaststaal |