Eriks
NORGREN

NORGREN Veiligheidsklep 1002/BG008 R1/4 2-6.3bar

  • ERIKS:11586620
Image 1
▪ Bescherm persluchtsystemen tegen overdruk
▪ Eenvoudige, goedkope 'Pop' units voor directe aansluiting op drukvaten en bijbehorende componenten
▪ Pre-set en sabotage bestendig overdrukventielen beschermd tegen het binnendringen
Opslaan in lijst

€ 362,74/ stukexcl. btw

€ 438,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
1002
Draadtype poort
BSPT (R)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 2 tot 6.3 bar
Materiaal behuizing
Messing
Temperatuurbereik
van -40 tot 230 °C