€ 982,07/ stukexcl. btw
€ 1.188,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | M/31000 |
Functie | Enkelwerkend |
Boringdiameter | 14.5 in |
Slaglengte | 265 mm |
Poortaansluiting | G1/2 in |
Materiaal eindkappen | Aluminium |
Medium | Perslucht |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 70 °C |
Werkdruk | van 0 tot 8 bar |