Eriks
NORGREN

NORGREN Universele balgcilinder enkelwerkend M/31141

  • ERIKS:11575555
Image 1
▪ Werking zonder wrijving
▪ Geen smering of onderhoud nodig
▪ Ideaal voor korte slag toepassingen
▪ Isoleert trillingen
▪ Eenvoudig te installeren
Opslaan in lijst

€ 794,62/ stukexcl. btw

€ 961,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
M/31000
Functie
Enkelwerkend
Boringdiameter
14.5 in
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
G1/2 in
Materiaal eindkappen
Aluminium
Medium
Perslucht
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 70 °C
Werkdruk
van 0 tot 8 bar