Eriks
NORGREN

NORGREN Terugslagklep T50P0010 Ø10

  • ERIKS:11583712
Image 1
▪ Vrije doorstroming in één enkele richting
▪ Eenvoudig, betrouwbaar ontwerp
▪ Lichtgewicht
▪ Lage openingsdruk
▪ Hoge werkdruk
Opslaan in lijst

€ 63,05/ stukexcl. btw

€ 76,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
T50
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Aluminium
Buitendiameter leiding
10
Werkdruk
van -0.9 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C