Eriks
NORGREN

NORGREN Terugslagklep T50P0008 Ø8

  • ERIKS:11583711
Image 1
▪ Vrije doorstroming in één enkele richting
▪ Eenvoudig, betrouwbaar ontwerp
▪ Lichtgewicht
▪ Lage openingsdruk
▪ Hoge werkdruk
Opslaan in lijst

€ 45,31/ stukexcl. btw

€ 54,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
T50
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Aluminium
Buitendiameter leiding
8
Werkdruk
van -0.9 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C