Eriks
NORGREN

NORGREN Terugslagklep T50P0004 Ø4

  • ERIKS:11583708
Image 1
▪ Vrije doorstroming in één enkele richting
▪ Eenvoudig, betrouwbaar ontwerp
▪ Lichtgewicht
▪ Lage openingsdruk
▪ Hoge werkdruk
Opslaan in lijst

€ 34,46/ stukexcl. btw

€ 41,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
T50
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Aluminium
Buitendiameter leiding
4
Werkdruk
van -0.9 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C