Eriks
NORGREN

NORGREN Terugslagklep S/532 G3/8

  • ERIKS:11586511
Image 1
▪ Vrije doorstroming in één enkele richting
▪ Eenvoudig, betrouwbaar ontwerp
▪ Hoge werkdruk en temperatuur
▪ Serviceset beschikbaar
Opslaan in lijst

€ 72,38/ stukexcl. btw

€ 87,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
S/520
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Messing
Type schroefdraad
BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van 0.3 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht, gefilterd, gesmeerd of ongesmeerd