€ 981,55/ stukexcl. btw
€ 1.187,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 11-204 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Drukbereik | van 4 tot 16 bar |
Met manometer | Nee |
Max. ingangsdruk | 20 bar |
Materiaal afdichting | Synthetisch rubber |
Materiaal behuizing | Gespuitgiet zink |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 °C |