Eriks
NORGREN

NORGREN Terugkoppel-drukregelventiel 11-204-004 G1/4 0.16-7bar

  • ERIKS:11542449
Image 1
▪ Kan op om het even welk punt in het persluchtsysteem worden geplaatst zonder te moeten letten op de bereikbaarheid - het pneumatische drukregelaar kan op de meest geschikte plaats worden geïnstalleerd
Opslaan in lijst

€ 946,02/ stukexcl. btw

€ 1.144,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
11-204
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.16 tot 7 bar
Met manometer
Nee
Max. ingangsdruk
20 bar
Materiaal afdichting
Synthetisch rubber
Materiaal behuizing
Gespuitgiet zink
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C