€ 12,27/ stukexcl. btw
€ 14,85incl. btw
Verkocht per: 3Min. order: 3
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Type | C006A |
Fabrikant ID | C006A1612 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 16 mm |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |