Eriks
NORGREN

NORGREN T-koppeling 431652268 Ø22xR3/4

  • ERIKS:11583040
Image 1
▪ Robuust en duurzaam
▪ Geschikt voor de meeste industriële toepassingen
▪ Breed gamma modellen en groottes
▪ Schroefdraad van 1/8” tot 1” BSP
▪ Worden geleverd met klemringen, klemmoeren en bijhorende afdichtingsringen
Opslaan in lijst

€ 63,79/ stukexcl. btw

€ 77,19incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
43
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
22 mm
Aansluiting 2
BPST(R) - 3/4
Sleutelwijdte
36 mm
Sleutelwijdte 2
27 mm