Eriks
NORGREN

NORGREN T-koppeling 431651248 Ø12xR1/2

  • ERIKS:11583033
Image 1
▪ Robuust en duurzaam
▪ Geschikt voor de meeste industriële toepassingen
▪ Breed gamma modellen en groottes
▪ Schroefdraad van 1/8” tot 1” BSP
▪ Worden geleverd met klemringen, klemmoeren en bijhorende afdichtingsringen
Opslaan in lijst

€ 19,18/ stukexcl. btw

€ 23,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
43
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
12 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPT(R)
Sleutelwijdte
22 mm
Sleutelwijdte 2
14 mm