Eriks
NORGREN

NORGREN T-koppeling 431651028 Ø10xR1/4

  • ERIKS:11583028
Image 1
▪ Robuust en duurzaam
▪ Geschikt voor de meeste industriële toepassingen
▪ Breed gamma modellen en groottes
▪ Schroefdraad van 1/8” tot 1” BSP
▪ Worden geleverd met klemringen, klemmoeren en bijhorende afdichtingsringen
Opslaan in lijst

€ 15,51/ stukexcl. btw

€ 18,77incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
43
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPT(R)
Sleutelwijdte
19 mm
Sleutelwijdte 2
13 mm