Eriks
NORGREN

NORGREN T-koppeling 431650838 Ø8xR3/8

  • ERIKS:11583027
Image 1
▪ Robuust en duurzaam
▪ Geschikt voor de meeste industriële toepassingen
▪ Breed gamma modellen en groottes
▪ Schroefdraad van 1/8” tot 1” BSP
▪ Worden geleverd met klemringen, klemmoeren en bijhorende afdichtingsringen
Opslaan in lijst

€ 14,56/ stukexcl. btw

€ 17,62incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
43
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
BPST(R) - 3/8
Sleutelwijdte
14 mm
Sleutelwijdte 2
13 mm