Eriks
NORGREN

NORGREN T-koppeling 160620068 binnendraad G3/4

  • ERIKS:11581262
Image 1
▪ Vernikkeld messing
▪ Corrosiebestendig
▪ Compact design
▪ Afdichtingsringen meegeleverd waar nodig
Opslaan in lijst

€ 14,87/ stukexcl. btw

€ 17,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
16
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
T-vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Sleutelwijdte
27 mm
Omgevingstemperatuur
van -18 tot 70 °C
Werkdruk
van -0.9 tot 18 bar