Eriks
NORGREN

NORGREN T-insteekkoppeling RVS S00601000 Ø10

  • ERIKS:11585753
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,20/ stukexcl. btw

€ 140,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit S
Fabrikant ID
S00601000
Vorm
T-vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Buitendiameter leiding
10 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 15 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 225 °C