Eriks
NORGREN

NORGREN T-insteekkoppeling RVS S00600400 Ø4

  • ERIKS:11585751
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,41/ stukexcl. btw

€ 80,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit S
Fabrikant ID
S00600400
Vorm
T-vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Buitendiameter leiding
4 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 15 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 225 °C