Eriks
NORGREN

NORGREN T-insteekkoppeling 100601200 Ø12

  • ERIKS:11581893
Image 1
▪ Zeer compact
▪ Gemakkelijk insteken van de leidingen voor snelle montage van persluchtcircuits
▪ Sterke hechting van de leiding
▪ Siliconenvrije O-ringen
▪ Betrouwbaar en corrosiebestendig
Opslaan in lijst

€ 15,88/ stukexcl. btw

€ 19,21incl. btw

69 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit
Type
10060
Fabrikant ID
100601200
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C