Eriks
NORGREN

NORGREN Stootdemper MC225MH2

  • ERIKS:11586446
Image 1
  • Onderhoudsvrije, gebruiksklare hydraulische componenten
  • Heeft de hoogste mogelijke cycluslevensduur, tot 25 miljoen cycli
  • Uiterst lage retourkracht van de stang
  • Kan rechtsreeks in de bodem en deksel van pneumatische cilinders worden gemonteerd (tot 7 bar)
  • Integrale postieve stop geïntegreerd in alle modellen
Opslaan in lijst

€ 224,49/ stukexcl. btw

€ 271,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Ace
Type
MC
Slag
12 mm
Demping
Zelf-instellend
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 66 °C
Materiaal huis
Staal gehard
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal RVS, verhard