Eriks
NORGREN

NORGREN Stootdemper MA50M

  • ERIKS:11586425
Image 1
  • Onderhoudsvrije, gebruiksklare hydraulische componenten
  • Geïntegreerde mechanische stop (MA 225 en hoger)
  • Door de lange slag ontstaan zeer lage rem- en reactiekrachten
Opslaan in lijst

€ 193,61/ stukexcl. btw

€ 234,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Ace
Type
MA
Slag
7 mm
Demping
Instelbaar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 66 °C
Materiaal huis
Staal gehard
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal RVS, verhard