Eriks
NORGREN

NORGREN Spiraalslang PU rood PU311200438 8x12mm L=4 meter

  • ERIKS:11586150
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,47/ stukexcl. btw

€ 133,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneuflex
Type
PU3
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
12 mm
Inwendige diameter
8 mm
Kleur
Rood
Max. werklengte
4 m
Draadtype poort
Taper ( R )
Aansluiting
3/8
Met koppelingen
Ja
Max. werkdruk bij 20 °C
9 bar