Eriks
NORGREN

NORGREN Spiraalslang PU rood PU311000628 6.5x10mm L=6 meter

  • ERIKS:11586147
Image 1
Opslaan in lijst

€ 114,30/ stukexcl. btw

€ 138,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneuflex
Type
PU3
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
10 mm
Inwendige diameter
6.5 mm
Kleur
Rood
Max. werklengte
6 m
Draadtype poort
Taper ( R )
Aansluiting
1/4
Met koppelingen
Ja
Max. werkdruk bij 20 °C
9 bar