Eriks
NORGREN

NORGREN Spiraalslang PU rood PU311000428 6.5x10mm L=4 meter

  • ERIKS:11586146
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,73/ stukexcl. btw

€ 109,78incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneuflex
Type
PU3
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
10 mm
Inwendige diameter
6.5 mm
Kleur
Rood
Max. werklengte
4 m
Draadtype poort
Taper ( R )
Aansluiting
1/4
Met koppelingen
Ja
Max. werkdruk bij 20 °C
9 bar