Eriks
NORGREN

NORGREN Spiraalslang PU rood PU310800628 5x8mm L=6 meter

  • ERIKS:11586143
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,16/ stukexcl. btw

€ 104,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneuflex
Type
PU3
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
8 mm
Inwendige diameter
5 mm
Kleur
Rood
Max. werklengte
6 m
Draadtype poort
Taper ( R )
Aansluiting
1/4
Met koppelingen
Ja
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar