€ 56,29/ stukexcl. btw
€ 68,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneuflex |
Type | PU3 |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Inwendige diameter | 5 mm |
Kleur | Rood |
Max. werklengte | 2 m |
Draadtype poort | Taper ( R ) |
Aansluiting | 1/4 |
Met koppelingen | Ja |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |