Eriks
NORGREN

NORGREN Spiraalslang PU rood PU310600218 4x6mm L=2 meter

  • ERIKS:11586137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,24/ stukexcl. btw

€ 55,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneuflex
Type
PU3
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
6 mm
Inwendige diameter
4 mm
Kleur
Rood
Max. werklengte
2 m
Draadtype poort
Taper ( R )
Aansluiting
1/8
Met koppelingen
Ja
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar