€ 131,96/ stukexcl. btw
€ 159,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneuflex |
Type | PA3 |
Materiaal slang | Polyamide |
Uitwendige diameter | 15 mm |
Inwendige diameter | 12 mm |
Kleur | Geel |
Max. werklengte | 7.5 m |
Draadtype poort | Parallel ( G ) |
Aansluiting | 1/2 |
Met koppelingen | Ja |
Max. werkdruk bij 20 °C | 17 bar |