Eriks
NORGREN

NORGREN Spiraalslang PA geel PA331500548 12x15mm L=5 meter

  • ERIKS:11586135
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,32/ stukexcl. btw

€ 121,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneuflex
Type
PA3
Materiaal slang
Polyamide
Uitwendige diameter
15 mm
Inwendige diameter
12 mm
Kleur
Geel
Max. werklengte
5 m
Draadtype poort
Parallel ( G )
Aansluiting
1/2
Met koppelingen
Ja
Max. werkdruk bij 20 °C
17 bar