Eriks
NORGREN

NORGREN Spiraalslang PA geel PA331000528 8x10mm L=5 meter

  • ERIKS:11586129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,10/ stukexcl. btw

€ 69,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneuflex
Type
PA3
Materiaal slang
Polyamide
Uitwendige diameter
10 mm
Inwendige diameter
8 mm
Kleur
Geel
Max. werklengte
5 m
Draadtype poort
Taper ( R )
Aansluiting
1/4
Met koppelingen
Ja
Max. werkdruk bij 20 °C
17 bar