€ 36,20/ stukexcl. btw
€ 43,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneuflex |
Type | PA3 |
Materiaal slang | Polyamide |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Inwendige diameter | 4 mm |
Kleur | Geel |
Max. werklengte | 3 m |
Draadtype poort | Taper ( R ) |
Aansluiting | 1/4 |
Met koppelingen | Ja |
Max. werkdruk bij 20 °C | 31 bar |