Eriks
NORGREN

NORGREN Sok 160221805 G1/8xM5

  • ERIKS:11581223
Image 1
▪ Vernikkeld messing
▪ Corrosiebestendig
▪ Compact design
▪ Afdichtingsringen meegeleverd waar nodig
Opslaan in lijst

€ 1,55/ stukexcl. btw

€ 1,88incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
16
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad (M)
Draadmaat aansluiting 2
M 5
Sleutelwijdte
14 mm
Omgevingstemperatuur
van -18 tot 70 °C
Werkdruk
van -0.9 tot 18 bar
Alternatieven
Product Image

RX Verloopsok messing vernikkeld M5x1/8

  • Eriks:24208737
  • Manufacturer:W89A-12498

€ 1,62/ stukexcl. btw

€ 1,96incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 02/12/2026