€ 1,11/ stukexcl. btw
€ 1,34incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 16 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad (M) |
Draadmaat aansluiting 1 | M 5 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad (M) |
Draadmaat aansluiting 2 | M 5 |
Sleutelwijdte | 8 mm |
Omgevingstemperatuur | van -18 tot 70 °C |
Werkdruk | van -0.9 tot 18 bar |
€ 0,95/ stukexcl. btw
€ 1,15incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 02/12/2026