Eriks
NORGREN

NORGREN Soft-startventiel pneumatisch bediend P72F-2GC-PFA G1/4

  • ERIKS:11586301
Image 1
▪ Voldoet aan Europese regelgeving voor veilig inschakelen van de perslucht
▪ Kan helpen bestaande machines te laten voldoen met PUWER (Provision and Use of Work Equipment Regulations)
▪ Instelbare tijd voor oplopen van de druk
▪ Grote capaciteit voor ontluchting bij wegvallen stuursignaal
Opslaan in lijst

€ 867,47/ stukexcl. btw

€ 1.049,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
P72F
Aansluiting
BSPP(G)
Poortaansluiting
1/4 in
Materiaal huis
Zink
Materiaal afdichting
Synthetisch
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 65 °C