Eriks
NORGREN

NORGREN Soft-startventiel pneumatisch bediend P64F-NNC-PFA 24VDC

  • ERIKS:11586283
Image 1
▪ Voldoet aan Europese regelgeving voor veilig inschakelen van de perslucht
▪ Kan helpen bestaande machines te laten voldoen met PUWER (Provision and Use of Work Equipment Regulations)
▪ Instelbare tijd voor oplopen van de druk
▪ Grote capaciteit voor ontluchting bij wegvallen stuursignaal
Opslaan in lijst

€ 611,71/ stukexcl. btw

€ 740,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Type
P64F
Materiaal huis
Zinklegering
Materiaal afdichting
Nitril rubber
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 50 °C