Eriks
NORGREN

NORGREN Snelkoppeling steker slangpilaar Ø6mm 233330600

  • ERIKS:11582461
Image 1
▪ Dubbele afsluiting: na ontkoppeling stopt de stroom in de koppeling en in de plug. Het medium wordt in beide verbindingslijnen vastgehouden en de druk wordt niet afgelaten
▪ Bediening met een hand
▪ Compacte en stevige uitvoering
▪ Groot debiet, lage drukval
▪ Uitgebreide reeks van aansluitmogelijkheden
Opslaan in lijst

€ 28,50/ stukexcl. btw

€ 34,49incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
233
Vorm
Plug
Diameter slangpilaar
6 mm
Materiaal
Messing, vernikkeld