Eriks
NORGREN

NORGREN Snelkoppeling steker slangpilaar 238130600 Ø6

  • ERIKS:11584455
Image 1
▪ Enkele afsluiting: De plug heeft een vrije doorstroom. Wanneer de verbinding verbroken is, wordt de koppeling onmiddellijk afgesloten. De ideale oplossing voor het gebruik van gereedschap met perslucht
▪ Bediening met een hand
▪ Industriële koppeling volgens Europese norm
▪ Groot debiet, lage drukval
▪ Profiel volgens industriële norm
Opslaan in lijst

€ 2,39/ stukexcl. btw

€ 2,89incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
238
Vorm
Plug
Diameter slangpilaar
6 mm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Doorstroomcapaciteit
1,000 l/min
Maximale werkdruk
35 bar