Eriks
NORGREN

NORGREN Snelkoppeling steker slangpilaar 234130900 Ø9

  • ERIKS:11584449
Image 1
▪ Enkele afsluiting: De plug heeft een vrije doorstroom. Wanneer de verbinding verbroken is, wordt de koppeling onmiddellijk afgesloten. De ideale oplossing voor het gebruik van gereedschap met perslucht
▪ Bediening met een hand
▪ Lage drukval
▪ Groot debiet
Opslaan in lijst

€ 6,74/ stukexcl. btw

€ 8,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
234
Vorm
Plug
Diameter slangpilaar
9 mm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Doorstroomcapaciteit
1,800 l/min
Maximale werkdruk
35 bar