Eriks
NORGREN

NORGREN Snelkoppeling steker slangpilaar 233130900 Ø9

  • ERIKS:11584448
Image 1
▪ Enkele afsluiting: De plug heeft een vrije doorstroom. Wanneer de verbinding verbroken is, wordt de koppeling onmiddellijk afgesloten. De ideale oplossing voor het gebruik van gereedschap met perslucht.
▪ Bediening met een hand
▪ Compacte en stevige uitvoering
▪ Groot debiet, lage drukval
Opslaan in lijst

€ 3,45/ stukexcl. btw

€ 4,17incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
233
Vorm
Plug
Diameter slangpilaar
9 mm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Doorstroomcapaciteit
560 l/min
Maximale werkdruk
35 bar