€ 2,90/ stukexcl. btw
€ 3,51incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 233 |
Vorm | Plug |
Diameter slangpilaar | 6 mm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Doorstroomcapaciteit | 560 l/min |
Maximale werkdruk | 35 bar |