Eriks
NORGREN

NORGREN Snelkoppeling steker binnendraad G1/2 231120048

  • ERIKS:11582425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,18/ stukexcl. btw

€ 13,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
231
Vorm
Steker (male)
Draadaansluiting
Binnendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch)
1/2
Materiaal
Messing, vernikkeld
Grootte
8.5
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Maximale werkdruk
35 bar