Eriks
NORGREN

NORGREN Snelkoppeling steker 238110048 buitendraad G1/2

  • ERIKS:11582509
Image 1
▪ Enkele afsluiting: De plug heeft een vrije doorstroom. Wanneer de verbinding verbroken is, wordt de koppeling onmiddellijk afgesloten. De ideale oplossing voor het gebruik van gereedschap met perslucht
▪ Bediening met een hand
▪ Industriële koppeling volgens Europese norm
▪ Groot debiet, lage drukval
▪ Profiel volgens industriële norm
Opslaan in lijst

€ 6,33/ stukexcl. btw

€ 7,66incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
238
Vorm
Steker (male)
Draadaansluiting
Buitendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch)
1/2
Materiaal
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Doorstroomcapaciteit
1,000 l/min
Maximale werkdruk
35 bar