Eriks
NORGREN

NORGREN Snelkoppeling steker 235110028 buitendraad R1/4

  • ERIKS:11582480
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,74/ stukexcl. btw

€ 22,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
235
Vorm
Steker (male)
Draadaansluiting
Buitendraad BSPT (R)
Maat draadaansluiting (inch)
1/4
Materiaal
Messing, vernikkeld
Grootte
10
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Maximale werkdruk
35 bar