€ 13,18/ stukexcl. btw
€ 15,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 234 |
Vorm | Steker (male) |
Draadaansluiting | Buitendraad BSPT (R) |
Maat draadaansluiting (inch) | 1/2 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Grootte | 7.8 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Doorstroomcapaciteit | 1,800 l/min |
Maximale werkdruk | 35 bar |