€ 17,57/ stukexcl. btw
€ 21,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 233 |
Vorm | Steker (male) |
Draadaansluiting | Binnendraad BSPP (G) |
Maat draadaansluiting (inch) | 1/4 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Grootte | 5 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Doorstroomcapaciteit | 310 l/min |
Maximale werkdruk | 35 bar |